エスコ
粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個)
材質
プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)
120
アズワン品番
64-7979-69
適合容量(L)
冷蔵庫容量500以下
入数
2個
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810543
EA979D-182
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください