エスコ
転倒防止固定具(テレビ用/2個)
仕様
対象テレビ:~70型
取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
ベース寸法(mm)
65×30
アズワン品番
64-7979-70
入数
2個
ベルト長さ(cm)
70
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810559
EA979D-186
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください