転倒防止固定具(テレビ用/2個)

転倒防止固定具(テレビ用/2個) - エスコ転倒防止固定具(テレビ用/2個) - エスコ転倒防止固定具(テレビ用/2個) - エスコ
仕様
対象テレビ:~70型
取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHBベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30)アズワン品番64-7979-71入数2個ベルト長さ(cm)70内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810568EA979D-187
オープン
2,180
2,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする