曜日別特売

転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個)

転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) - エスコ

強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。

セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象小型レンジ材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHBサイズSベルト長さ(mm)200耐荷重(kg)約32(2本使用時)アズワン品番64-7979-72耐用年数(年)約8~10耐震性震度7内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810577EA979D-191
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする