エスコ
転倒防止粘着プレート(大型レンジ用/2個)
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容
大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象
大型レンジ
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
色
ブラック
サイズ
M
ベルト長さ(mm)
300
耐荷重(kg)
約64(2本使用時)
アズワン品番
64-7979-73
耐用年数(年)
約8~10
耐震性
震度7
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810586
EA979D-192
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください