曜日別特売

300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止)

300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止) - エスコ300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止) - エスコ
材質基材:耐候性ポリウレタン、アルミ、粘着剤:ゴム系寸法(mm)300×300×0.9(t)文字内容立入禁止質量(g)78アズワン品番64-7981-03耐用年数(年)3~5内容量1枚
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64811724EA983BF-3
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする