エスコ
335x430mm 吊り下げ標識(A3差込式)
材質
本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ
寸法(mm)
335×430×1.6
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
アズワン品番
65-2303-78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64811749
EA983BH-22
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください