エスコ
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)
材質
本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
付属品
壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
寸法(mm)
本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)
490
テープ長さ(m)
10
型番
BRS-510B
メーカー
中発販売
テープ厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-7981-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64812634
EA983DB-232
10
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください