エスコ
60mmx 6m 標識テープ・リール(作業中)
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質
本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)
本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)
約340
テープ長さ(m)
6
型番
BRS-606C
メーカー
中発販売
テープ厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-7981-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64812713
EA983DB-244
6
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください