60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止)

60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) - エスコ60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) - エスコ60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) - エスコ

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。

材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)質量(g)約340テープ長さ(m)6型番BRS-606Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64812729EA983DB-2456
オープン
8,440
9,284(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする