曜日別特売

120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)

120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) - エスコ120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) - エスコ120mmx 5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) - エスコ
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)質量(g)約520テープ長さ(m)5型番BRS-1205Bメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-73内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64812774EA983DB-253
オープン
9,480
10,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする