エスコ
3.9x1.0m 安全フェンス
キャスター付で移動サービスに最適
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
3,900(W)×560(D)×1,000(H)
質量(kg)
14.5
最大長(mm)
3900
アズワン品番
64-7981-83
折りたたみ寸法(mm)
300(W)×560(D)×1000(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64812844
EA983DG-1
オープン
¥
53,300
¥
58,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください