曜日別特売

22x22x2000mm クッションガード(黄)

22x22x2000mm クッションガード(黄) - エスコ22x22x2000mm クッションガード(黄) - エスコ22x22x2000mm クッションガード(黄) - エスコ22x22x2000mm クッションガード(黄) - エスコ
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)約110外幅(mm)22×22内幅(mm)16×16アズワン品番64-7982-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813307EA983FE-423
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする