エスコ
50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
色
グレー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さD(mm)
6
質量(g)
約5
寸法(A×B×C)(mm)
50×50×22
アズワン品番
64-7982-37
入数
2個
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813359
EA983FE-432
6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください