70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個)

70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個) - エスコ70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個) - エスコ70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個) - エスコ70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個) - エスコ
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約15寸法(A×B×C)(mm)70×70×31厚さD(mm)9アズワン品番64-7982-38入数2個内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813368EA983FE-433
オープン550
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする