曜日別特売

700x920mm バリケードスタンド(スチール製)

700x920mm バリケードスタンド(スチール製) - エスコ700x920mm バリケードスタンド(スチール製) - エスコ
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)39.3イエローアンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5アズワン品番64-7982-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813395EA983FK-121
オープン
52,300
57,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする