エスコ
250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式)
付属品
専用収納バッグ
材質
廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)
使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)
質量(kg)
10
色
黄黒トラ模様
アズワン品番
64-7982-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813413
EA983FK-190
オープン
¥
63,700
¥
70,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください