Φ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個)

Φ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) - エスコ
仕様適合ハンドル外径:約28~34mm付属品ねじ×4本、ナット×4個材質ABS樹脂質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100アズワン品番64-7982-62入数2個内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813429EA983FM-51
オープン
980
1,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする