エスコ
[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)
誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途
警備、交通整備などに
材質
本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス
寸法(mm)
Φ34×390、ライト:210
色
黄
質量(g)
98(電池含む)
電源
単2電池×2本(別売)
光源
黄色LED×4本
点灯方式
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
アズワン品番
64-7982-65
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813456
EA983FR-92
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください