エスコ
380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射有/2本)
仕様
トップ内径:56mm
反射テープ:有
寸法(mm)
380(W)×380(D)×670(H)
質量(g)
960
アズワン品番
64-7982-86
入数
2本
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813578
EA983FT-62A
EVA
赤白
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください