エスコ
488x464mm/A3 コーン用サインボード
付属品
ネジ×2本
材質
本体:高密度ポリエチレン、ポケット:塩ビ
寸法(mm)
本体:488×464×88、ポケットサイズ:322×430
質量(kg)
0.8
アズワン品番
65-2308-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813605
EA983FT-310
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください