曜日別特売

350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)

350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) - エスコ

LED付で、暗所でも視認性抜群です

材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70アズワン品番64-7983-02デザインライン入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813657EA983FT-422
オープン
5,230
5,753(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする