曜日別特売

スタンド用標示板(両面ミラー)

スタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコスタンド用標示板(両面ミラー) - エスコ
仕様曲面率:330R材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(mm)280×70×380(H)質量(g)約600ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)アズワン品番64-7983-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813666EA983FT-505
オープン
4,550
5,005(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする