エスコ
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
(1件のレビュー)
仕様
サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm
材質
100%バイオゲル
アズワン品番
64-7983-23
適合寸法(mm)
周径:50~58、長さ:40以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813797
EA983G-131A
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください