エスコ
[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント
材質
基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP
寸法(mm)
丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚
質量(g)
11
アズワン品番
64-7983-34
発光時間(時間)
約12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813903
EA983GB-170
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください