曜日別特売

19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)

19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) - エスコ
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)19×5m質量(g)75テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-41内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813973EA983GJ-32
オープン
6,980
7,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする