エスコ
25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
用途
工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
24×5m
質量(g)
95
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7983-42
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813989
EA983GJ-33
オープン
¥
8,780
¥
9,658
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください