エスコ
700x900mm 国旗セット(組立式)
材質
旗:綿100%、玉:プラスチック上メッキ、棒:3本継硬質塩化ビニール
寸法(mm)
旗:700×900、玉:70、棒:22×1400
質量(g)
約70
アズワン品番
64-7983-69
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814314
EA983JP-60
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください