曜日別特売

防犯ベスト(スカイブルー)

防犯ベスト(スカイブルー) - エスコ防犯ベスト(スカイブルー) - エスコ防犯ベスト(スカイブルー) - エスコ防犯ベスト(スカイブルー) - エスコ
(1件のレビュー)

左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。

仕様
背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cm
メッシュカラー:スカイブルー
左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)約190テープ幅(mm)50テープ地色ホワイトウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)着丈(cm)52アズワン品番64-7983-92内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814366EA983R-87
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64814366
2022-11-17
用途: 防火・防犯活動 防災訓練 清掃ボランティア
株式会社Halその他業種

後ろの印刷物差し込みが抜けてしまうので、止める方法が必要、マジックテープとか。
脇の普通のポケットがあるとなお良いと思います。
軽いのとフリーサイズなので、ダウンジャケットの上とか、網目なので夏も涼しそうなのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする