曜日別特売

LED安全ベスト(ゴールド/赤LED)

LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) - エスコLED安全ベスト(ゴールド/赤LED) - エスコLED安全ベスト(ゴールド/赤LED) - エスコ
材質反射部:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50電源単3電池×2本(別売)テープ地色ゴールドウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)着丈(cm)50光源赤色LED球×22個アズワン品番64-7984-07内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814506EA983R-164
オープン
5,270
5,797(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする