エスコ
防犯ベスト(スカイブルー)
仕様
前後透明差込用ポケット:215×320mm、A4の用紙がそのまま差し込めます。
メッシュ色:スカイブルー
左胸透明ポケットサイズ:105×57mm、名刺等入れることができます。
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
約60
アズワン品番
64-7984-08
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814515
EA983R-238
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください