エスコ
安全ベスト・ショート丈(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色
スカイブルーメッシュ/シルバー反射
質量(g)
約90
ウエスト(cm)
約100~130
着丈(cm)
約40
アズワン品番
64-7983-81
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814673
EA983R-511
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください