曜日別特売

安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄)

安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄) - エスコ安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄) - エスコ安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様メッシュ色:紺材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステルサイズ3L~4Lテープ幅(mm)70テープ地色ウエスト(cm)約115~140(マジックテープで調整可能)着丈(cm)67アズワン品番64-7984-19内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814743EA983R-523
オープン
1,900
2,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64814743
2024-10-27
用途: トラック作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安全性のたもかなり目立つので良いと思います。
次もコレだな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする