エスコ
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
付属品
バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質
発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番
64-7984-30
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815109
EA983RW-2
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください