エスコ
430-1400mm セーフティループ(黒)
仕様
取付工具重量:3.0kg以内
材質
ウレタン
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
1
コード長さ(mm)
430~1400
コード径(Φmm)
5
アズワン品番
64-7984-38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815127
EA983SM-36
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください