エスコ
520-1600mm セーフティループ(黒)
仕様
取付工具重量:5.0kg以内
材質
ウレタン
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
1.5
コード長さ(mm)
520~1600
コード径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7984-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815136
EA983SM-41
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください