曜日別特売

200mm セーフティループ用延長コード

200mm セーフティループ用延長コード - エスコ200mm セーフティループ用延長コード - エスコ200mm セーフティループ用延長コード - エスコ200mm セーフティループ用延長コード - エスコ
仕様取付工具重量:1.0kg以下材質ウレタン全長(mm)200ワイヤー径(Φmm)0.7コード径(Φmm)3.2アズワン品番64-7984-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64815145EA983SM-96
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする