曜日別特売

800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード

800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード - エスコ800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード - エスコ800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード - エスコ800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード - エスコ

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します

仕様
カラビナフックサイズ:122×71mm
カラビナフック線径:11mm
取付工具重量:18kg
材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)800~1300質量(g)174最大開口(mm)21アズワン品番64-7984-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64815188EA983SP-6
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする