エスコ
1000-2100mm セーフティーツールランヤード
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様
取付工具重量:5kg
材質
ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム
全長(mm)
1000~2100
質量(g)
172
最大開口(mm)
17
フック寸法(mm)
41×23.5
アズワン品番
64-7984-45
フック線径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815197
EA983SP-8
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください