エスコ
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様
カラビナフックサイズ:135×78mm
カラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm
取付工具重量:38kg
材質
ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)
1900
質量(g)
202
最大開口(mm)
23
アズワン品番
64-7984-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815206
EA983SP-11
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください