エスコ
1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様
カラビナフックサイズ:140×70mm
カラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm
取付工具重量:20kg
材質
ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)
1600~3400
質量(g)
346
最大開口(mm)
26
アズワン品番
64-7984-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815215
EA983SP-12
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください