エスコ
300- 950mm セーフティーツールランヤード
着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様
取付工具重量:1kg
材質
コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS
全長(mm)
300~950
質量(g)
16
コード長さ(mm)
170~860
コード径(Φmm)
3
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7984-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815233
EA983SP-22
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください