エスコ
1000mm セーフティーツールランヤード
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様
取付工具重量:5kg
材質
ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)
1000
最大開口(mm)
17
アズワン品番
64-7984-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815276
EA983SP-32
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください