エスコ
1500mm セーフティーツールランヤード
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
材質
ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
仕様
取付工具重量:5kg
全長(mm)
1500
質量(g)
93
最大開口(mm)
17
アズワン品番
64-7984-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815285
EA983SP-33
1500
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください