曜日別特売

19mm セーフティーツールランヤード用二重リング

19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リング - エスコ

スパナ類への落下防止具の取付に

仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5アズワン品番64-7984-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64815319EA983SP-101
オープン360
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする