曜日別特売

3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ - エスコ3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ - エスコ3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ - エスコ3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ - エスコ

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ

材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5アズワン品番64-7984-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64815346EA983SP-111
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする