エスコ
240mm リングストラップ(スイベル式)
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
仕様
取付工具重量:約3kg
材質
本体:ナイロン、リング:ステンレス
幅(mm)
25
全長(mm)
240
線径(Φmm)
5
コード長さ(mm)
130
リング内径(Φmm)
16×20
アズワン品番
64-7984-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815373
EA983SP-121
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください