エスコ
400mm リングストラップベルト(スイベル式)
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様
取付工具重量:約3kg
材質
本体:ナイロン、リング:ステンレス
幅(mm)
25
全長(mm)
400
線径(Φmm)
5
コード長さ(mm)
280
リング内径(Φmm)
14×14.5
アズワン品番
64-7984-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815389
EA983SP-126
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください