エスコ
セーフティループ用リストバンド
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様
リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm
取付工具重量:3kg
材質
ナイロン
寸法(mm)
50×380
質量(g)
38
リング内径(Φmm)
14×26
アズワン品番
64-7984-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815416
EA983SP-136
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください