エスコ
130mm Dリング二重ループ
(1件のレビュー)
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質
ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)
25×130
質量(g)
30
リング内径(Φmm)
16×26
アズワン品番
64-7984-69
最大負荷能力(kg)
約3
リング線径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815434
EA983SP-142
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください